Adaptér19 mm Weldon pro jádrové vrtačky

Artiklové číslo: 63206147010
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Upínač

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 63206147010
EAN / GTIN 4014586633442
Číslo výrobce 63206147010
L-číslo L00010 2822

Popis

Popis:

  • Adaptér s 3/4″ Weldonovým adaptérem
  • výstupní kulatá stopka 7 mm pro M10 podle DIN 352 / ISO 13

Charakteristika:

  • Ø 7 mm
  • čtverec 5,5 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku