{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
6hran | 8 mm | |
Upínací 4hran | 1/4 palec | |
⌀ na straně pohonu | 11,6 mm | |
Délka | 28 mm | |
Unášecí profil | 6-hranný šroubovák | |
Druh produktu | Nástrčné klíče |
Katalogové číslo | 631710 8 | |
EAN / GTIN | 4018754000661 | |
Číslo výrobce | 01120008 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
6hranná zástrčná hlavice, 1/4 palce krátká, 6hran: 8mm
na poptávku
Ihned k dodání
211 ks okamžitě k dodání
219,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 123 ks okamžitě k dodání
110,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
145 ks okamžitě k dodání
181,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na straně pohonu | 11,6 mm | 13 mm | 12,5 mm |
Unášecí profil | 6-hranný šroubovák | 6-hranný šroubovák | 6-hranný šroubovák |
Upínací 4hran | 1/4 palec | 1/4 palec | 1/4 palec |
Délka | 28 mm | 36 mm | 36 mm |
6hran | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Druh produktu | Nástrčné klíče | Nástrčné klíče | Nástrčné klíče |