{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Šířka čepele | 4 mm | |
Upínací 4hran | 1/4 palec | |
⌀ na straně pohonu | 12,5 mm | |
Délka | 36 mm | |
Tloušťka čepele | 0,8 mm | |
Unášecí profil | Plochý šroubovák | |
Druh produktu | Nástrčné klíče |
Katalogové číslo | 631609 4 | |
EAN / GTIN | 4062406265144 | |
Číslo výrobce | 631609 4 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Zástrčná hlavice pro šrouby s drážkou, 1/4 palce 4 mm
na poptávku
Ihned k dodání
352 ks okamžitě k dodání
178,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
2 239 ks okamžitě k dodání
138,00 CZK
35,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
797 ks okamžitě k dodání
146,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na straně pohonu | 12,5 mm | 11 mm | 12 mm |
Unášecí profil | Plochý šroubovák | Plochý šroubovák | |
Upínací 4hran | 1/4 palec | 1/4 palec | 1/4 palec |
Šířka čepele | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Tloušťka čepele | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Délka | 36 mm | 25 mm | 25 mm |
Druh produktu | Nástrčné klíče | Nástrčné klíče | Nástrčné klíče |