Dutý sekáč SDS-plus 250 x 22 mm

Artiklové číslo: 631422000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Sekáče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 631422000
EAN / GTIN 4007430426581
Číslo výrobce 631422000
L-číslo L01750 1421

Popis

Popis:

  • Speciálně kalená ocel a speciální povrchová úprava zajišťují dlouhou životnost a produktivní práci
  • Pro použití v betonu, zdivu, přírodním kameni
  • Pro vysekávání úzkých kanálků v betonu.

Charakteristika:

  • Celková délka: 250 mm
  • Tvar dláta: Dutý dláto
  • Šířka řezu: 22 mm
  • Prodejní jednotka: 1

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku