Flexiarapid Super 76x1,0x6,0 Inox

Artiklové číslo: 630195000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 50 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Dělicí kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 630195000
EAN / GTIN 4007430097866
Číslo výrobce 630195000
L-číslo L01750 1614

Popis

Popis:

  • Vysoce výkonný kotouč zejména pro zpracování nerezové oceli
  • Nejvyšší řezný výkon s velmi dlouhou životností díky použití speciálních korundů,bez obsahu železa, síry a chloru (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %), pro všechny korozivzdorné a kyselinovzdorné oceli (V2A, Nirosta, INOX), pružinové oceli, nástrojové oceli
  • Možno použít při stavbě vozidel, kontejnerů, karoserií, rozvaděčů apod, Řezné kotouče pro tiché, bezotřepé a přesné řezání
  • Tvrdost: tvrdá.

Charakteristika:

  • Maximální pracovní rychlost: 80 m /s.
  • Průměr x tloušťka x otvor: 76 x 1,1 x 6 mm
  • Max. Otáčky: 20100 /min

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku