Sací hadice Ø 35 mm, D-4,0 m, A-58/35 mm, elektricky vodivá

Artiklové číslo: 630177000
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
Druh produktu Hadice

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 630177000
EAN / GTIN 4061792194861
Číslo výrobce 630177000

Popis

Popis:

  • Sací hadice elektricky vodivá
  • Pro bajonetovou montáž a otočný kloub
  • Flexibilní a snadno prodloužitelná: sací hadici lze připojit k druhé bez další přípojky
  • Standardní výbava s ASR 36-18 BL 25 M SC

Charakteristika:

  • Připojení Ø, vnější: 27 mm
  • Připojení bajonetu: 1
  • Kompenzace rotace: Obě strany
  • Elektricky vodivý: 1
  • Délka hadice: 4 m.
  • Ø hadice, vnější: 45 mm Ø hadice, vnitřní: 38 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku