3 bity Phillips PH 2/ 25 mm torzní

Artiklové číslo: 628514000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 628514000
EAN / GTIN 4061792004054
Číslo výrobce 628514000
L-číslo L01750 428

Popis

Popis:

  • Šroubovací bity z molybden-vanadiové oceli (kvalita S2) pro vysokou odolnost a třecí spojení se šrouby
  • Torzní zóna umožňuje tlumení špiček točivého momentu, protože absorbuje síly a vibrace při šroubování. Možnost vysokého silového zatížení; chrání před předčasným zlomením
  • 1/4″ šestihranný pohon.

Charakteristika:

  • Velikost bitů: 2
  • Celková délka: 25 mm
  • prodejní jednotka: 3

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku