TCT fréza, KEL 061850 / 6 - MX

Artiklové číslo: 628401000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 628401000
EAN / GTIN 4007430228406
Číslo výrobce 628401000
L-číslo L01750 1974

Popis

Popis:

  • Karbidové frézy s křížovým ozubením pro všeobecné použití. Křížové ozubení umožňuje pohodlnou práci a lepší ovládání. Zlepšená řezná schopnost zvyšuje úběr materiálu. Vhodné pro téměř všechny kovy, jako je kalená ocel, nekalená ocel, nerezová ocel, titan, mosaz, měď, litina, bronz.
  • Příklady použití: Příklady: Odjehlování, obrábění kontur, povrchové obrábění, frézování těžko přístupných míst, obrábění ostrých úhlů
  • Pro obrábění těžko přístupných míst.

Charakteristika:

  • Pracovní délka: 18 mm
  • Celková délka: 50 mm
  • Průměr hlavy: 6 mm
  • Ø dříku: 6 mm
  • ozubení ozubení ozubení: Křížový převod

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku