Nástrčný klíč 3/4″ UD profil 1,7/16″

Artiklové číslo: 6274960
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6274960
EAN / GTIN 4010886627495
Číslo výrobce 6274960
L-číslo L60160 3627

Popis

Popis:

Čtyřhranný pohon podle DIN 3120 - D 20, ISO 1174, s aretací čepu
Ruční ovládání, s protiskluzovým křížovým ozubením
GEDORE vanadová ocel 31CrV3, chromovaná

Charakteristika:

  • Adaptér pohonu, čtvercový [metrický]: 20,0 mm
  • Adaptér pohonu, čtvercový [imperiální]: 3/4″
  • Délka vložky: 59,5 mm
  • Ø vložky 1: 51,4 mm
  • Ø zasunutí 2: 40,0 mm
  • Hloubka zasunutí [mm]: 28,0 mm
  • Celková šířka [mm]: 51,4 mm
  • Celková délka [mm]: 59,5 mm
  • Materiál: Chrom-vanadová ocel 31CrV3
  • Povrch: matně chromovaná
  • Šířka napříč plochami 1 [AF]: 1.7/16″
  • Pojistka: Zámek čepu
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku