CV vrták do dřeva 18x180 mm

Artiklové číslo: 627339000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

18 mm
Celková délka 180 mm
Druh produktu Vrták do dřevo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 627339000
EAN / GTIN 4007430066800
Číslo výrobce 627339000
L-číslo L01750 1489

Popis

Popis:

  • Pro použití do tvrdého a měkkého dřeva, překližky, dřevotřísky atd
  • Kroucený vrták do dřeva z kvalitní kalené oceli, se středicím hrotem
  • Podobný normě DIN 7487.

Charakteristika:

  • Pracovní délka: 120 mm
  • Průměr: 18 mm
  • Celková délka: 180 mm
  • Prodejní jednotka: 1

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku