Kazeta vrtáků do dřeva, 8 kusů

Artiklové číslo: 627202000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Bit spirálového vrtáku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 627202000
EAN / GTIN 4007430071439
Číslo výrobce 627202000
L-číslo L01750 889

Popis

Popis:

  • Spirálový vrták do dřeva z vysoce kvalitní kalené oceli se středicím hrotem
  • Pro použití do tvrdého a měkkého dřeva, překližky, dřevotřísky apod.
  • 8 kusů, v plastovém kufříku
  • Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 mm.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku