Sada příslušenství SP, 86 kusů

Artiklové číslo: 626708000
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
Počet vrtáků 86
Druh produktu Spirálový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 626708000
EAN / GTIN 4007430240255
Číslo výrobce 626708000
L-číslo L01750 718

Popis

Popis:

  • Skládá se z: HSS-TiN vrtáky do kovu (14 ks): 1,5 mm x 2, 2,0 mm x 2, 2,5 mm x 1, 3,0 mm x 2, 3,5 mm x 1, 4,0 mm x 1, 4,5 mm x 1, 5,0 mm x 1, 5,5 mm x 1, 6,0 mm x 1, 6,5 mm x 1
  • Vrtáky do kamene (7 ks): Vrtáky do kamene (5 ks): 4,0 mm x 1, 5,0 mm x 1, 6,0 mm x 2, 7,0 mm x 1, 8,0 mm x 1, 10,0 mm x 1
  • Vrtačky do dřeva (5 ks): 1 x 4,0 mm, 5,0 mm, 6,0 mm, 8,0 mm, 10,0 mm; ploché vrtáky do dřeva (4 ks): Dva vrtáky, L= 25 mm (32 ks): 1 x 12,0 mm, 16,0 mm, 19,0 mm, 25,0 mm
  • S 2 vrtáky, L= 25 mm (32 ks): PH 0 x 1, PH 1 x 2, PH 2 x 2, PH 3 x 2; PZ 0 x 1, PZ 1 x 2, PZ 2 x 2, PZ 3 x 2; S 3 x 1, S 4 x 2, S 6 x 2; S 7 x 1; T 10 x 1 , T 15 x 2, T 20 x 2, T 25 x 1, T 30 x 1; H 3 x 1 , H. 4 x 1, H 5 x 2, H 6 x1
  • S 2-bity, L= 50 mm (8 ks): Po 1 x PH 1, PH 2, PH 3; PZ 1, PZ 2, PZ 3; T 15, T 20; nástrčné klíče (8 ks): 1 x 5,0 mm, 6,0 mm, 7,0 mm, 8,0 mm, 9,0 mm, 10,0 mm, 11,0 mm, 12,0 mm
  • 1 x dřevěný záhlubník; 1 x magnetický držák bitů; 1 x pravítko Ø
  • Vysoce kvalitní, robustní box ve speciálním designu Metabo.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku