Středicí kolík pro HSS krátký

Artiklové číslo: 626608000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Středicí vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 626608000
EAN / GTIN 4007430198044
Číslo výrobce 626608000
L-číslo L01760 123

Popis

Popis:

  • Pro jádrové bity HSS s pracovní délkou 30 mm
  • Pro jádrové bity HSS od Ø 12 - 60 mm

Charakteristika:

  • Pracovní délka: 30 mm
  • Průměr: 6,35 mm
  • Celková délka: 75 mm
  • Prodejní jednotka: 1

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku