HSS jádrový vrták 30x55 mm

Artiklové číslo: 626539000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: HSS
  • Stopka: Weldonschaft
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitý ⌀ DC 30 mm
Řezný materiál HSS
Stopka Weldonschaft
Hloubka řezu 55 mm
Celková délka L 90 mm
Druh produktu Středicí vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 626539000
EAN / GTIN 4007430197993
Číslo výrobce 626539000

Popis

Popis:

  • Se stopkou Weldon 19 mm (3/4″)
  • Vložení pouze s odpovídajícím středicím kolíkem
  • Vhodné pro ocel, ocelolitinu, neželezné kovy a lehké kovy.

Charakteristika:

  • Pracovní délka: 55 mm
  • Průměr: 30 mm
  • Celková délka: 90 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku