5 brusných pásů 30x533 mm, P120/A160, PYR, RBS

Artiklové číslo: 626290000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Brusné pouzdro

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 626290000
EAN / GTIN 4007430211347
Číslo výrobce 626290000
L-číslo L01750 1675

Popis

Popis:

  • Pro použití v celém kovodělném sektoru, zejména pro práci s nerezovou ocelí/nerezovou ocelí
  • 3rozměrná struktura brusiva (ve tvaru pyramidy). Vysoký úběr materiálu v kombinaci s velmi rovnoměrným a jemným brusným vzorkem po celou dobu životnosti
  • Rychlý postup práce; výrazně zkracuje pracovní kroky ve srovnání s běžnými brusivy
  • Speciální výrobek pro obrábění lehce a silně profilovaných dílů v nerezovém průmyslu
  • Doporučená obvodová rychlost: 2,7-8,5 m/s.

Charakteristika:

  • Rozměry: 30 x 533 mm
  • Velikost zrna: P 120 (A 160)
  • prodejní jednotka: 5

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku