Lamelový kotouč 125 mm P 40, FS-CER

Artiklové číslo: 626169000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vějířovitý brusný kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 626169000
EAN / GTIN 4007430217813
Číslo výrobce 626169000

Popis

Popis:

  • Samoostřící keramické zrno umožňuje extrémně vysoký úběr materiálu s malou námahou
  • Vynikající výsledky při broušení povrchu a hran oceli a nerezové oceli. Díky vysoké nosnosti je ideální pro extrémní brusné práce, jako je obrábění vysoce legovaných ocelí, titanových slitin, slitin na bázi niklu a také chromové a chromniklové oceli, mosazi a bronzu.
  • Velmi dlouhá životnost nástroje; chladné broušení na plochách a hranách
  • Rovnoměrný brusný obrazec; pohodlné broušení jen s velmi nízkými vibracemi
  • Maximální pracovní rychlost 80 m/s
  • Konstrukce s obloukem: Úhel náběhu 7-9°.

Charakteristika:

  • Provedení: Šikmé
  • Průměr x otvor: 125 x 22,23 mm
  • Velikost zrna: P 40
  • Max. Otáčky: 12200 /min

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku