10 samolepicích brusných listů 100x150 mm, sortiment, barva, MS

Artiklové číslo: 625618000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Brusný papír

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 625618000
EAN / GTIN 4007430157669
Číslo výrobce 625618000
L-číslo L01750 1872

Popis

Popis:

  • Vysoce kvalitní brusný papír s polootevřeným povrchem a vysokou rychlostí odstraňování materiálu ; Speciálně pro práci s barvami, laky všeho druhu a tmely
  • sortiment (2x po P 40, P 80, P 120, P 180, P 240).

Charakteristika:

  • Rozměry: 100 x 150 mm
  • Verze: Děrovaný (11 otvory, 2 kusů)

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku