Vláknitý kotouč 115 mm P 180, NK

Artiklové číslo: 624143000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 25 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Laminátový kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 624143000
EAN / GTIN 4007430409218
Číslo výrobce 624143000

Popis

Popis:

  • Vhodný pro použití v celém kovoprůmyslu
  • Pro hrubé a jemné broušení
  • Pro práci na svarových švech, odjehlování, odstraňování otřepů
  • Vysoká rychlost úběru materiálu s dlouhou životností
  • Rovnoměrný brusný vzor
  • Maximální pracovní rychlost 80 m/s
  • Kotouče s vlákny pro upnutí na podložku!

Charakteristika:

  • Průměr x otvor: 115 x 22,23 mm
  • Velikost zrna: P 180
  • Max. Otáčky: 13300 /min

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku