HFPR 4004 IC20 Oboustranné slinuté břitové destičky pro axiální obrábění

Artiklové číslo: 6200042
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6200042
EAN / GTIN 7291075034110
Číslo výrobce 6200042
L-číslo L23940 261

Popis

Popis:

Axiální drážkovací/soustružnické břitové destičky, šířka řezu (CW) 4 mm, délka řezu max (APMX) 2 mm, délka břitové destičky (INSL) 19 mm

Charakteristika:

  • Maximální vnejší prumer axiální drážky (DAXX) 73.7 mm
  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 24.1 mm
  • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
  • Šírka rezu (CW) 4 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 2 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 19 mm
  • Max. Posuv celního drážkování (ffg(max))) 0.24 mm/rev
  • Min.D.O.C. 0.4 mm
  • Min. Posuv pri celním drážkování (ffg(min))) 0.1 mm/rev
  • Min. Posuv pri soustružení cela (fft(min))) 0.15 mm/rev

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku