Flexiamant 125x4,0x22,23 ocel, SF 27

Artiklové číslo: 616680000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 25 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Dělicí kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 616680000
EAN / GTIN 4007430439635
Číslo výrobce 616680000

Popis

Popis:

  • Univerzální kotouč pro veškeré obrábění kovů
  • Tvrdost: střední
  • Vysoký řezný výkon s dlouhou životností
  • Maximální pracovní rychlost 80 m/s.

Charakteristika:

  • Verze: Offset
  • Průměr x tloušťka x otvor: 125 x 4 x 22,23 mm
  • Max. Otáčky: 12200 /min
  • Třída kvality: A 24-N.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku