Novoflex 115x6,0x22,23 ocel, SF 27

Artiklové číslo: 616460000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 25 ks
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
Druh produktu Dělicí kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 616460000
EAN / GTIN 4007430434005
Číslo výrobce 616460000

Popis

Popis:

  • Kvalita Novoflex: vysoce výkonná základní
  • Tvrdost: středně tvrdá
  • Univerzálně použitelný při obrábění kovů
  • Dobrý úběr materiálu s dobrou životností
  • Maximální pracovní rychlost 80 m/s

Charakteristika:

  • Verze: Offset
  • Průměr x tloušťka x otvor: 115 x 6 x 22,23 mm
  • Max. Otáčky: 13300 /min
  • Třída kvality: A 24

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku