Brusné kotouče M-Calibur 125 x 7,0 x 22,23 Inox, SF 27

Artiklové číslo: 616291000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 25 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Dělicí kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 616291000
EAN / GTIN 4007430256829
Číslo výrobce 616291000
L-číslo L01760 1

Popis

Popis:

  • Nejnovější generace brusných kotoučů s keramickým brusným zrnem
  • Maximální úběr materiálu s extrémně dlouhou životností díky použití speciálního keramického oxidu hlinitého a nového typu pojiva
  • Nejvyšší produktivita a pracovní postup
  • Železo, bez obsahu síry a chloru (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
  • Pro všechny korozivzdorné a kyselinovzdorné oceli (V2A, Nirosta, INOX), vysoce legované oceli, pružinové oceli, nástrojové oceli
  • Maximální pracovní rychlost: 80 m/s
  • Tvrdost: středně tvrdá

Charakteristika:

  • Verze: Offset
  • Průměr x tloušťka x otvor: 125 x 7 x 22,23 mm
  • Max. Otáčky: 12200 /min
  • Třída kvality: Cca 36-O.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku