Řezací kotouč flexiarapid super 125x1,0x22,23 ocel, TF 41

Artiklové číslo: 616189000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 25 ks
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
Druh produktu Dělicí kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 616189000
EAN / GTIN 4007430083135
Číslo výrobce 616189000
L-číslo L01750 830

Popis

Popis:

  • Tenký vysoce výkonný řezný kotouč zejména pro tenkostěnné materiály, jako jsou plechy, trubky, profily, dráty
  • Tvrdost: tvrdá
  • Velmi vysoký řezný výkon s dlouhou životností
  • Nízká spotřeba materiálu, úspora energie, nižší zatížení stroje
  • Maximální pracovní rychlost 80 m/s

Charakteristika:

  • Provedení: Přímo
  • Průměr x tloušťka x otvor: 125 x 1 x 22,23 mm
  • Max. Otáčky: 12200 /min
  • Třída kvality: A 60-T.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku