DSSW 360 Set 1/2″ pneumatický rázový utahovák

Artiklové číslo: 604118500
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zdroj energie Stlačený vzduch je provozován
Druh produktu Šroubovák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 604118500
EAN / GTIN 4007430228987
Číslo výrobce 604118500
L-číslo L01750 32

Popis

Popis:

  • Rázový utahovák s dlouhou životností
  • Pro šroubování čepů kol u automobilů, při montáži a opravách
  • Robustní rázový utahovák pro výměnu pneumatik, opravy a montáže
  • Pro nejrůznější použití: Utahovací moment 360 Nm
  • Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť pro pohodlnou práci s nízkou únavou
  • Vodič výfukového vzduchu přes rukojeť
  • Změna směru otáčení vpravo/vlevo pomocí přepínacího tlačítka
  • Utahovací moment nastavitelný ve třech úrovních

    Rozsah dodávky
  • Euro zástrčka 1/4″, ARO/Orion zástrčná vsuvka 1/4″, ISO zástrčná vsuvka 1/4″, hadicová koncovka 10 mm a hadicová svorka podle ISO 11148, 10 nástrčných klíčů (10, 11, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 27 mm), plastový kufřík, olejnička, prodlužovací nástavec.

Charakteristika:

  • Pracovní tlak: 6.2 bar
  • Hmotnost: 2 kg
  • Potřeba vzduchu: 6 l/s
  • Max. Krouticí moment: 410 Nm
  • Max. Uvolňovací moment: 630 Nm
  • Nejistota K: 1.47 m/s²
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Úroveň akustického tlaku: 97 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 108 dB(A)
  • Rázové šrouby: 2.5 m/s²
  • Čtvercový přívod: 1/2″

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku