Akumulátorový rázový utahovák SSW 18 LTX 400 BL

Artiklové číslo: 602205800
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených akumulátorů 2
Zdroj energie napájení z akumulátoru
Kapacita akumulátoru 4 Ah
Napětí akumulátorů 18 V
Druh produktu Rázový utahovák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 602205800
EAN / GTIN 4007430334121
Číslo výrobce 602205800
L-číslo L01750 16

Popis

Popis:

  • Unikátní bezkartáčový motor Metabo pro rychlý postup práce a maximální účinnost při každém použití
  • Ochrana proti přetížení: Chrání motor před přehřátím
  • Vysoký točivý moment v kombinaci s mimořádně praktickým designem
  • Práce s nízkými odskoky a velmi vysokým točivým momentem
  • Dvanáct nastavení otáček/točivého momentu pro širokou škálu aplikací
  • Integrované pracovní světlo pro osvětlení pracoviště
  • Robustní hliníkový tlakový odlitek skříně převodovky pro optimální odvod tepla a dlouhou životnost
  • S praktickým hákem na řemen, lze upevnit na pravou nebo levou stranu
  • LiHD akumulátor pro maximální výkon, extrémně dlouhou dobu chodu a životnost
  • S metaBOXem, inteligentním řešením pro přepravu a skladování
  • Mnoho značek, jeden akumulátorový systém: Tento výrobek lze kombinovat se všemi 18V akumulátory a nabíječkami značek CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Rozsah dodávky
  • Hák na pás, 2 LiHD akumulátory (18 V/4,0 Ah), nabíječka ASC 55 ″AIR COOLED″, metaBOX 145.

Charakteristika:

  • Kapacita akumulátoru: 2 x 4 Ah
  • Napětí akumulátoru: 18 V
  • Typ akumulátoru: LiHD
  • Stupně otáček/kroutícího momentu: 12
  • Hmotnost s akumulátorem: 1.9 kg
  • Hmotnost bez akumulátoru: 1.3 kg
  • Max. Krouticí moment: 400 Nm
  • Max. Otáčky bez zatížení: 0 - 2150 /min
  • Max. Uvolňovací moment: 620 Nm
  • Max. počet úderů: 4250 /min
  • Max. velikost šroubu: M20
  • Nejistota K: 1.5 m/s²
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Úroveň akustického tlaku: 100 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 111 dB(A)
  • Rázové šrouby: 12 m/s²
  • Držák nástroje: Vnější čtyřhran 1/2 ″ (12,70 mm)

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku