KHE 2445 kombinované kladivo

Artiklové číslo: 601709500
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zdroj energie síťový provoz
Druh produktu Kombi kladivo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 601709500
EAN / GTIN 4061792213166
Číslo výrobce 601709500
L-číslo L01750 442

Popis

Popis:

  • Kombinované kladivo se 3 funkcemi: Metabo S-automatická bezpečnostní spojka: mechanické odpojení pohonu při zablokování vrtáku pro bezpečnou práci
  • Zamykatelný spínač pro pohodlnou práci při nepřetržitém provozu

    Rozsah dodávky
  • Pogumovaná přídavná rukojeť, hloubkový doraz vrtáku, plastový kufr.

Charakteristika:

  • Vrtání do betonu s příklepovými vrtáky: 24 mm
  • VrtáníØ zdiva pomocí příklepových vrtáků: 82 mm
  • Vrták-Ø ocel: 13 mm
  • Ø vrtáku do měkkého dřeva: 30 mm
  • Otáčky při jmenovitém zatížení: 1050 /min
  • Hmotnost bez síťového kabelu: 2.8 kg
  • Vrtání příklepem do betonu: 12.8 m/s²
  • Délka kabelu: 4 m
  • Otáčky naprázdno: 0 - 1500 /min
  • Max. Energie jednotlivého úderu (EPTA): 2.4 J
  • Max. počet úderů: 4800 /min
  • Dláta: 11.1 m/s²
  • Nejistota K: 1.5 m/s²
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Jmenovitý příkon: 800 W
  • Úroveň akustického tlaku: 90 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 101 dB(A)
  • Průměr upínacího hrdla: 43 mm
  • Držák nástroje: SDS-plus

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku