BP 200 Pistole na stlačený vzduch

Artiklové číslo: 601581000
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
Katalogové číslo 601581000
EAN / GTIN 4007430246257
Číslo výrobce 601581000
L-číslo L01750 38

Popis

Popis:

  • Ergonomické, chladně izolující a lehké pouzdro z nárazuvzdorného plastu
  • Nastavitelné množství vzduchu pro práci zaměřenou na aplikaci
  • Rukojeť a světlo pro snadnou práci i v těžko přístupných místech

    Rozsah dodávky
  • EURO zástrčná vsuvka 1/4″, pogumovaná koncovka trysky.

Charakteristika:

  • Pracovní tlak: 3 - 8 bar
  • Hmotnost: 0.14 kg
  • Potřeba vzduchu: 130 - 350 l/min

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku