Plošinové schody, pojízdné 60° Šířka schodu 1000 mm 11 stupňů

Artiklové číslo: 600751
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Schůdky s plošinou

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 600751
EAN / GTIN 4031405931916
Číslo výrobce 600751
L-číslo L90110 1301

Popis

Popis:

  • Hliníkové mobilní plošinové schodiště s náklonem 60°
  • Šířka schůdku a plošiny: 1 000 mm
  • Délka plošiny: 460 mm
  • Poslední úroveň (hloubka: 225 mm) namontováno ve stejné výšce jako plošina (celková plocha běhounu: 685 mm)
  • Verze schodišť a nástupišť jsou standardně v hliníkových drážkách (R 9), volitelně jsou k dispozici i s jinými krytinami
  • Zábradlí na obou stranách a 3stranné plošinové zábradlí Ø 40 mm se šroubovanými spojovacími prvky jako standard (výška zábradlí: 1 100 mm)
  • Dvě otočná kolečka Ø 100 mm na lezecké části a dvě pevná kolečka Ø 125 mm jako příčné přistávací zařízení na nosné části zaručují snadný pohyb z místa na místo, zatímco integrované skříňky (celkové zastavení) zajišťují bezpečný stojan
  • Snadná montáž dodáváním v předem sestavených sestavách včetně montážních pokynů
  • Maximální zatížení: 1,5 kN/m2, krokové zatížení 150 kg, celkové zatížení 300 kg
  • Upozornění: Standardní kování je vyrobeno z pozinkované oceli, která je vhodná pro vnitřní použití. Za příplatek mohou být také vyrobeny z nerezové oceli, která se doporučuje pro venkovní použití

Charakteristika:

  • Režie: 2260 mm
  • Typ konstrukce: 60°
  • Typ konstrukce: 60°
  • Podlaha: Hliník tažený
  • Šířka podvozku: 1400 mm
  • Výška: 3770 mm
  • Materiál: Hliník, pozinkovaná ocel
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
  • Svislá výška: 2660 mm
  • Platforma stojanu se počítá jako fáze: Ne
  • Počet kroků/příček: 11 stupňů
  • Hloubka kroku/příčka: 225 mm
  • Šířka kroku: 1000 mm

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku