PENTA 34R150J15D IC908 Frézovací destičky s 5 břity pro oddělování trubek, malých a tenkostěnných součástí

Artiklové číslo: 6004772
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 4 ks
  • K objednání po násobcích: 4 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 6004772
EAN / GTIN 7291075326628
Číslo výrobce 6004772
L-číslo L24080 239

Popis

Popis:

Dělicí břitové destičky, poloměr rohu (RE) 0,07 mm, hloubka řezu, max (CDX) 8,5 mm, šířka řezu (CW) 1,5 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek J
  • Polomer rohu (RE) 0.07 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 8.5 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Šírka rezu (CW) 1.5 mm
  • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.08 mm/rev
  • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.03 mm/rev
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 18 mm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku