PENTA 34L200PB-6D IC908 Pětibřité břitové destičky pro oddělování ložiskové oceli a jiných houževnatých materiálů

Artiklové číslo: 6004424
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 4 ks
  • K objednání po násobcích: 4 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Katalogové číslo 6004424
EAN / GTIN 7291075285086
Číslo výrobce 6004424
L-číslo L24080 159

Popis

Popis:

Dělicí břitové destičky, poloměr rohu (RE) 0,1 mm, hloubka řezu, max (CDX) 8,5 mm, šířka řezu (CW) 2 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek PB
  • Polomer rohu (RE) 0.1 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 8.5 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Šírka rezu (CW) 2 mm
  • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.06 mm/rev
  • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.03 mm/rev
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 18 mm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku