PENTA 34N239C120 IC908 Břitové destičky s pěti břity pro zapichování a upichování tvrdých obrobků, pro všeobecné i náročné aplikace.

Artiklové číslo: 6003605
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 4 ks
  • K objednání po násobcích: 4 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 6003605
EAN / GTIN 7291075289633
Číslo výrobce 6003605
L-číslo L24080 127

Popis

Popis:

Dělicí břitové destičky, poloměr rohu (RE) 1,2 mm, hloubka řezu, max (CDX) 8 mm, šířka řezu (CW) 2,39 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek C
  • Polomer rohu (RE) 1.2 mm
  • Tolerance rohového polomeru (+/-) (RETOL) 0.05 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 8 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Šírka rezu (CW) 2.39 mm
  • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.18 mm/rev
  • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.05 mm/rev

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku