{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Power Change Plus | |
Zubů na palec | 4-5 | |
Průměr | 68 mm | |
Hodí se pro materiál | Keramika; hliník; Ušlechtilá ocel; Dřevo | |
Maximální hloubka řezu | 44 mm | |
Doporučené otáčky ocel | 130 min-1 | |
Doporučené otáčky INOX | 65 min-1 | |
Doporučené otáčky hliník | 190 min-1 | |
Druh produktu | Děrovka |
Katalogové číslo | 589790 68 | |
EAN / GTIN | 3165140949972 | |
Číslo výrobce | 2608594228 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Děrovací pila bimetal Power Change Plus 68 mm
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
780,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
910 ks okamžitě k dodání
559,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
165 ks okamžitě k dodání
328,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Doporučené otáčky hliník | 190 min-1 | 190 min-1 | 190 min-1 |
Doporučené otáčky INOX | 65 min-1 | 65 min-1 | 65 min-1 |
Doporučené otáčky ocel | 130 min-1 | 130 min-1 | 130 min-1 |
Zubů na palec | 4-5 | 4 / 6 | 4 / 6 |
Průměr | 68 mm | 68 mm | 68 mm |
Druh produktu | Děrovka | Děrovka | Děrovka |