Nástrčný klíč stranový SW.24 mm čtyřhran 24,5x28 mm

Artiklové číslo: 58218024
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
Druh produktu Nástrčný nástroj otevřený

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 58218024
EAN / GTIN 4018754132249
Číslo výrobce 58218024
L-číslo L60010 64

Popis

Popis:

  • Pro momentové klíče s upevněním pro upevňovací nástroje
  • Fixace zámku pera
  • Chromování přes nikl, odolné a čipové
  • Kované v matrici, kalené a chlazené v olejové lázni
  • Extrémně odolný, výjimečně odolný

Charakteristika:

  • Výška mm (h): 13 mm
  • S: 95 mm
  • Velikost šestihranného pohonu [vnější čtverec: 24,5x28 mm
  • Hmotnost: 601 g
  • Šířka napříč plochami [mm]: 24 mm
  • Šířka mm (b): 50 mm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku