Nástrčný klíč stranový SW.30 mm čtyřhran 22x28 mm

Artiklové číslo: 58211030
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
Druh produktu Nástrčný nástroj otevřený

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 58211030
EAN / GTIN 4018754238668
Číslo výrobce 58211030
L-číslo L60010 5126

Popis

Popis:

  • Pro momentové klíče se čtvercovým sklíčidlem
  • Fixace zámku pera
  • Chromování přes nikl, odolné a čipové
  • Kované v matrici, kalené a chlazené v olejové lázni
  • Extrémně odolný, výjimečně odolný

Charakteristika:

  • Výška mm (h): 15 mm
  • S: 55 mm
  • Velikost šestihranného pohonu [vnitřní čtverec]: 22 x 28 mm
  • Hmotnost: 690 g
  • Šířka napříč plochami [mm]: 30 mm
  • Šířka mm (b): 63 mm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku