{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Zrnitost | 180 | |
⌀ kartáče D1 | 100 mm | |
⌀ talíře D2 | 106 mm | |
Brusivo | Karbid křemíku (SiC) | |
Zkratka brusiva | SiC | |
Stupeň jemnosti | jemný | |
Tloušťka štětin | 1 mm | |
⌀ pracovní plochy | 100 mm | |
⌀ otvoru d1 | 22 s drážkou mm | |
Délka osazení H1 | 35 mm | |
Doporučené otáčky | 1 400 min-1 - 1 700 min-1 | |
Maximální počet otáček | 3 500 min-1 | |
Posuv | 3 000 mm/min - 5 500 mm/min | |
Přísuv | 0,8 (jemný) – 1,5 (hrubý) mm | |
Druh produktu | Talířový kartáč |
Katalogové číslo | 575012 180 | |
EAN / GTIN | 4045197892652 | |
Číslo výrobce | 575012 180 |