{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ kartáče D1 | 50 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Tloušťka štětin | 0,2 mm | |
Délka osazení H1 | 20 mm | |
Maximální počet otáček | 10 500 min-1 | |
Druh produktu | Štětcový kartáč |
Katalogové číslo | 574770 50 | |
EAN / GTIN | 4017359005637 | |
Číslo výrobce | 435542 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Plošný kartáč mosazný drát 0,20 mm, ⌀ kartáče D1: 50mm
na poptávku
Ihned k dodání
188 ks okamžitě k dodání
499,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
222 ks okamžitě k dodání
293,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
245,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Délka osazení H1 | 20 mm | 20 mm | 28 mm |
Tloušťka štětin | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,3 mm |
⌀ kartáče D1 | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Maximální počet otáček | 10 500 min-1 | 10 500 min-1 | 10 500 min-1 |
Druh produktu | Štětcový kartáč | Štětcový kartáč | Štětcový kartáč |
⌀ stopky Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm |