{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Materiál osazení | Ocelový drát | |
⌀ kartáče D1 | 75 mm | |
Tloušťka štětin | 0,5 mm | |
Šířka osazení L1 | 12 mm | |
Délka osazení H1 | 15 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Splétání | Splétané doleva | |
Počet copánků | 18 | |
Maximální počet otáček | 25 000 min-1 | |
Druh produktu | Kulatý kartáč |
Katalogové číslo | 574400 75X10 | |
EAN / GTIN | 4017359007266 | |
Číslo výrobce | 417198 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Kulatý kartáč se stopkou splétaný ocelový drát 0,50 mm, Typ: 75X10
na poptávku
Ihned k dodání
632 ks okamžitě k dodání
301,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
176,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Šířka osazení L1 | 12 mm | 12 mm |
Délka osazení H1 | 15 mm | 15 mm |
Materiál osazení | Ocelový drát | Ocelový drát |
Tloušťka štětin | 0,5 mm | 0,5 mm |
Maximální počet otáček | 25 000 min-1 | 25 000 min-1 |
Splétání | Splétané doleva | Splétané doleva |
Druh produktu | Kulatý kartáč | Kulatý kartáč |