{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Materiál osazení | Ocelový drát | |
⌀ kartáče D1 | 125 mm | |
Závit M | M14 | |
Tloušťka štětin | 0,5 mm | |
Šířka osazení L1 | 14 mm | |
Délka osazení H1 | 29 mm | |
Počet copánků | 20 | |
Maximální počet otáček | 12 500 min-1 | |
Druh produktu | Kulatý kartáč |
Katalogové číslo | 571207 125XM14 | |
EAN / GTIN | 4067263906711 | |
Číslo výrobce | 571207 125XM14 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Kulatý kartáč střídavé splétání, ocelový drát 0,50 mm, ⌀ kartáče D1×⌀ vývrtu d1 / závit M: 125XM14mm
na poptávku
Ihned k dodání
305 ks okamžitě k dodání
400,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
318,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
204 ks okamžitě k dodání
628,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet copánků | 20 | 20 | 20 |
Šířka osazení L1 | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Délka osazení H1 | 29 mm | 29 mm | 29 mm |
Materiál osazení | Ocelový drát | Ocelový drát | Drát INOX |
⌀ kartáče D1 | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Závit M | M14 | M14 | M14 |
Druh produktu | Kulatý kartáč | Kulatý kartáč | Kulatý kartáč |