{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Brusivo | Karbid křemíku (SiC) | |
Zkratka brusiva | SiC | |
Srovnání zrnitosti | 280 | |
Stupeň jemnosti | jemný | |
Stupeň tvrdosti | měkký | |
Podíl železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
⌀ kotouče D | 125 mm | |
Šířka kotouče T | 3 mm | |
⌀ otvoru H | 22 mm | |
Provedení | 3S fine | |
Maximální obvodová rychlost | 60 m/s | |
Maximální počet otáček | 10 000 min-1 | |
Druh produktu | Kompaktní kotouč |
Katalogové číslo | 566986 280 | |
EAN / GTIN | 4045197719027 | |
Číslo výrobce | 566986 280 |