IQ845 SYHU 070400ADTN IC5100 Čtvercové břitové destičky s 8 řeznými hranami

Artiklové číslo: 5668952
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série DOVEIQMILL
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 5668952
EAN / GTIN 7291075311877
Číslo výrobce 5668952
L-číslo L23910 553

Popis

Popis:

WSP pro frézování, délka řezu max. (APMX) 4,6 mm, tloušťka břitové destičky (s ) 4,2 mm

Charakteristika:

  • Smer rezu Neutrální
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 4.6 mm
  • Úhel špicky britu (EPSR) 90 Stupne
  • Tlouštka britové desticky (S) 4.2 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.3 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.15 mm/zub
  • Pocet rezných hran 8

Vhodné produkty

Ze stejné série "DOVEIQMILL" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup
Your contact person

V košíku

Ke košíku
Ke košíku