ECAP-H325-52/100C25CFR02C IC08 Celokarbidové stopkovéfrézy s různými úhly šroubovice, nerovnoměrným stoupáním, lamačem třísek a přívodem chladicí kapaliny v drážce pro obrábění hliníku

Artiklové číslo: 5667881
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada CHATTERFREE solid mill line
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5667881
EAN / GTIN 7291075020397
Číslo výrobce 5667881
L-číslo L24180 168

Popis

Popis:

Rohová fréza z plného karbidu, průměr nástroje na straně stroje (DCONMS) 25 mm, průměr břitu (DC) 25 mm, max. délka břitu (APMX) 52 mm, počet břitů (NOF) 3, celková délka (OAL) 158 mm, kulatá stopka, kulatá stopka

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Polomer rohu (RE) 0.2 mm
  • Prumer rezu (DC) 25 mm
  • Tolerance prumeru rezu h6
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 52 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 40 Stupne
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.14 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.05 mm/zub
  • Celková délka (OAL) 158 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 5 Stupne
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Typ stopky Kulaté
  • Použitelná délka (LU) 100 mm

Ze stejné série "CHATTERFREE solid mill line" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku