MM HBR.750-2T10 IC908 Výměnné vysoce přesné kulové frézy z tvrdokovu, sférické provedení, se 2 drážkami

Artiklové číslo: 5621796
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada MULTI-MASTER Indexable Solid
Druh produktu Řezná vložka pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5621796
EAN / GTIN 7291075163629
Číslo výrobce 5621796
L-číslo L24060 786

Popis

Popis:

  • Modulární frézovací hlavy
  • Průměr odběru, strana stroje (DCONMS): 0,6″
  • Vlastnosti rozhraní T10
  • Průměr řezné hrany (DC): 3/4″
  • Počet řezných hran (NOF): 2
  • Celková délka (OAL): 1,173″

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): MultiMaster
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 0.6″
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS): T10
  • Prumer rezu (DC): 3/4″
  • Pocet drážek (NOF): 2
  • Funkcní délka (LF): 0.71″
  • Celková délka (OAL): 1.173″

Ze stejné série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku