T490 LNHT 160732PNR IC810 Tangenciálně zapuštěné břitové destičky se 4 šikmými řeznými hranami

Artiklové číslo: 5606629
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada HELITANG T490 LINE
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5606629
EAN / GTIN 7291075260106
Číslo výrobce 5606629
L-číslo L23970 211

Popis

Popis:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 16 mm, délka břitové destičky (INSL) 17,05 mm, tloušťka břitové destičky (S) 15,1 mm, šířka břitové destičky (W1) 7 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 3.2 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 16 mm
  • Úhel špicky britu (EPSR) 90 Stupne
  • Velikost britové desticky(INSL) 17.05 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 15.1 mm
  • Šírka vložky (W1) 7 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.2 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.1 mm/zub
  • Pocet rezných hran 4

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELITANG T490 LINE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku