Bimetalová pila na otvory HSS pro vysoké zatížení, 27 mm

Artiklové číslo: 56061027
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Děrovka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 56061027
EAN / GTIN 4022668610274
Číslo výrobce 56061027
L-číslo L60010 7331

Popis

Popis:

  • Konstantní rozteč zubů s 6 zuby / palec
  • Velká hloubka řezu 41 mm
  • Ideální pro řezání tenkých materiálů
  • Vynikající řezný výkon v listech železa, mědi a neželezných kovů / hliníku a litiny
  • Dobrý řezný výkon v tvrdých a měkkých dřevinách, plastech, panelech Rigips®a dalších stavebních materiálech
  • Vytváří jemné, hladké řezy
  • Velmi nízká tendence k zachycení v nepravidelných površích nebo listech

Charakteristika:

  • Počet zubů na palec: 6
  • Průměr (mm): 27 mm
  • Hmotnost: 72 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku