• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2025 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2025.

Štukatérská špachtle, 95 mm

Artiklové číslo: 56022450
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost
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
Druh produktu Špachtle, stěrka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 56022450
EAN / GTIN 4022668224501
Číslo výrobce 56022450
L-číslo L60010 6693
Manufacturer STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Čepel z kalené nerezové oceli
  • Rukojeť z lakovaného dřeva

Charakteristika:

  • Šířka čepele: 50 mm
  • Délka [mm): 230 mm
  • Hmotnost: 110 g
  • Šířka mm (b): 50 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku