Rounový brusný pás (A) DF-BL 240

Artiklové číslo: 558477 240
(CZK 212,25 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    97,00  CZK / ks
    (CZK 212,25 / 1 Metre)
  • od 25 ks
    81,00  CZK / ks
    (CZK 177,24 / 1 Metre)
na poptávku
Ihned k dodání
51 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Zkratka brusiva: A
  • Podíl železa, síry a chlóru: < 0,1

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada DF-BL
Zkratka brusiva A
Srovnání zrnitosti 240
Stupeň jemnosti jemné
Podíl železa, síry a chlóru < 0,1 %
Šířka brusného pásu 13 mm
Délka brusného pásu 457 mm
Provedení A fine
Barva zelená
Druh produktu Brusný pás s rounem

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 558477 240
EAN / GTIN 4046719327690
Číslo výrobce 7000067937

Aplikační tabulka

Al Mg
 
20
Ocel < 900 N/mm
 
20
Ocel < 1400 N/mm
 
20
Ocel < 55 HRC
 
20
Ocel < 60 HRC
 
20
Ocel < 67 HRC
 
20
INOX
 
20
Ti
 
20
GG(G)
 
20
CuZn
 
20
Plasty, GFK
 
20
Dřevo
 
20
Laky
 
20
Uni
 
20
suché
 

Popis

Provedení:

Flexibilní rounový pás brusné tkaniny s vysokou stabilitou hran, odolný proti roztržení.

Použití:

Pro odjehlování, matování a dokončování. Textilní podklad s malým protažením je vhodný obzvláště pro silnější zatížení na pneumatických bruskách.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku