Brusný pás zirkonový korund (ZA) GRIT R, 150×2000 mm, Zrnitost: 60

Artiklové číslo: 558454 60
(CZK 257,50 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
51 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Cena za kus bez DPH
  • Zkratka brusiva: ZA
  • Podíl železa, síry a chlóru: < 0,1

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Brusivo Zirkonkorund (ZA)
Zkratka brusiva ZA
Zrnitost 60
Podíl železa, síry a chlóru < 0,1 %
Šířka brusného pásu 150 mm
Délka brusného pásu 2 000 mm
Druh produktu Brusný pás

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 558454 60
EAN / GTIN 4014586283715
Číslo výrobce 69903044000

Aplikační tabulka

Ocel < 900 N/mm
 
32
Ocel < 1400 N/mm
 
20
Ocel < 55 HRC
 
32
Ocel < 60 HRC
 
25
Ocel < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
Dřevo
 
23
suché
 

Popis

Provedení:

Špičkový brusný pás, extra těžká polyesterová tkanina s plnou vazbou ze syntetické pryskyřice, zirkonový korund (ZA) s aktivním brusným pojivem (chladný brus).

Použití:

Pro pásové brusky GRIT řady GX, GIS, GI.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku