ICK 102-2M IC908 Vrtací hlavice se 4 vodicími fazetami pro vrtáky DCN

Artiklové číslo: 5509720
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Obráběcí vložka pro vrtání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5509720
EAN / GTIN 7291075294811
Číslo výrobce 5509720
L-číslo L24050 1047

Popis

Popis:

Modulární vyvrtávací hlavy, průměr břitu (DC) 10,2 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 10,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 Stupňů

Charakteristika:

  • Úhel zkosení 30 Stupne
  • Prumer rezu (DC) 10.2 mm
  • Funkcní délka (LF) 3.77 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 10.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 6.2 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 2.43 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku