WNMX 060608-M3PW IC807 Oboustranná trigonální soustružnická destička se šikmým břitem a stírací geometrií pro vysoký úběr kovu v oceli

Artiklové číslo: 5507992
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada HELITURNLD
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5507992
EAN / GTIN 7291075262827
Číslo výrobce 5507992
L-číslo L23950 3418

Popis

Popis:

WSP - soustružení / dělení, třískový přípravek HTW, poloměr rohu (RE) 0,8 mm, délka břitu (L) 6,5 mm, průměr vnitřní kružnice (IC) 9,52 mm, tloušťka břitové destičky (S) 4,41 mm.

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek HTW
  • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
  • Délka rezné hrany (L) 6.5 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 4 mm
  • Prumer upevnovacího otvoru (D1) 3.81 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 9.52 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 4.41 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.6 mm/rev
  • Min.D.O.C. 1.5 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.25 mm/rev

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELITURNLD" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku