Lineární měřítko AT116 150 mm ocel

Artiklové číslo: 539-272-30R
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
Druh produktu Lineární měřítko

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 539-272-30R
EAN / GTIN 4946368854441
Číslo výrobce 539-272-30R
L-číslo L40700 566

Popis

Popis:

  • Vhodné pro frézy, křížové stoly, zařízení atd.
  • skleněné měřítko, nulový bod není kódován.
  • Teplotní koeficient (8 ± 1)x 10. -6. /K.. -1.
  • Obrněný kabel pro připojení k pultu

Charakteristika:

Provozní teplota: 0 °C až 45 °C
Přesnost: (5+5L/1000) µm L = efektivní délka měření [mm].
Napájení: 5 V DC ± 10 %

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku